Motion
MXF301-2CP

MILWAUKEE TOOL
MXF301-2CP

Trousse de mèche pour âme portative sans fil - Poignée latérale
N° D’ARTICLE MI10640650
N° MFRMXF301-2CP
Prix4,719.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
MXF301-2CP

Trousse de mèche pour âme portative sans fil - Poignée latérale
N° D’ARTICLE MI10640650
N° MFRMXF301-2CP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,719.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    9.29 po
  • Longueur totale
    21.58 po
  • Largeur totale
    4.80 po
  • Poids de l’outil
    21.58 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    Lithium rouge
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Capacité de perçage en métal
    6 po
  • Capacité de perçage du bois
    6 po
  • Style de poignée
    Poignée latérale
  • Code d’harmonisation
    8467210070
  • Comprend
    (1) adaptateur de mèche, (1) étui rigide avec roues, (1) perceuse à âme portative MXF301 , (1) chargeur MXFC, (1) connexion rapide, (1) verrou de gâchette, (2) MXFCP203 piles CP
  • Numéro CUP du fabricant
    045242534050
  • Vitesse maximale
    1550 tr/min
  • Nombre de pièces
    8
  • Puissance nominale
    MX FUEL™
  • CUP_NON
    045242534050
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
NOYAU PORTATIF DE CARBURANT MXF301-2CP MX
  • Coring manuel plus sûr et plus facile partout
  • La puissance nécessaire pour centrer des trous de 6 po dans du béton renforcé
  • Entièrement compatible avec le système d’équipement MX FUEL™
  • Conception d'embrayage brevetée
  • Technologie AUTOSTOP™
  • Vitesse basse : 790 tr/min/Vitesse élevée : 1550 tr/min
  • Activation par bouton-poussoir
  • Niveau DEL intégré
  • Jauge de performance à DEL intégrée
  • Corage humide/sec
  • Taille de la broche 1-1/4 po-7
  • Adaptateur de broche 5/8 po-11 inclus

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté