Motion
302-0800D-LY/L
Gilet d’arpenteur en maille deux tons noir à onze poches prêt pour la technologie ANSI de type R classe 2 avec anneau d’accès en D
N° D’ARTICLE MI10643356
N° MFR302-0800D-LY/L
Prix31.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet d’arpenteur en maille deux tons noir à onze poches prêt pour la technologie ANSI de type R classe 2 avec anneau d’accès en D
N° D’ARTICLE MI10643356
N° MFR302-0800D-LY/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314224744
  • Nombre de poches
    15
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • CUP_NON
    616314224744

Aperçu

Description du fabricant
302-0800D-LY/L GROS TYPE R, CLASSE 2
  • Maille de polyester respirante
  • Ruban noir bicolore de 2 po pour une visibilité optimale
  • Bordure réfléchissante noire sur toute la surface pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Fermeture à glissière
  • Accès à l’anneau en D
  • Languettes de microphone avec coutures renforcées
  • Col rembourré pour plus de confort lorsque la veste est chargée d’outils
  • Œillets au cou pour les porte-outils et les longes
  • Poche pour pièce d’identité et poche pour radio/cellulaire
  • 2 poches intérieures
  • 1 poche poitrine avec 4 poches à stylo sur le côté gauche de la poitrine
  • 1 poche pour tablette
  • 2 poches inférieures
  • 1 grande poche arrière avec fermeture à bouton-pression