Spécifications
Dimensions
- Taille3
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesEncolure rembourrée | Œillets au cou | Languettes de microphone | Conception à deux tons
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107-2020 Type R Classe 2
- CouleurJaune haute visibilité
- Pays d’origineChine
- DescriptionGilet d’arpenteur en maille deux tons noir à onze poches prêt pour la technologie ANSI de type R classe 2 avec anneau d’accès en D
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVestes
- Utilisation du vêtementConstruction, haute visibilité, travaux routiers, arpenteur
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- Comprend1 poche à la poitrine avec 4 compartiments pour stylos, 1 poche pour pièce d’identité, 1 grande poche arrière avec fermeture à bouton-pression, 1 poche pour radio, 1 poche pour tablette, 2 poches inférieures, 2 poches intérieures, poche cellulaire, accès à un anneau en D, onglets pour micro
- Numéro CUP du fabricant616314225161
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de poches15
- ModèleMaille
- Type de produitVestes à haute visibilité
- TypeVisiteur
- CUP_NON616314225161
- Couleur de la vesteJaune haute visibilité
Aperçu
- Maille de polyester respirante
- Ruban noir bicolore de 2 po pour une visibilité optimale
- Bordure réfléchissante noire sur toute la surface pour une visibilité et une sécurité accrues
- Fermeture à glissière
- Accès à l’anneau en D
- Languettes de microphone avec coutures renforcées
- Col rembourré pour plus de confort lorsque la veste est chargée d’outils
- Œillets au cou pour les porte-outils et les longes
- Poche pour pièce d’identité et poche pour radio/cellulaire
- 2 poches intérieures
- 1 poche poitrine avec 4 poches à stylo sur le côté gauche de la poitrine
- 1 poche pour tablette
- 2 poches inférieures
- 1 grande poche arrière avec fermeture à bouton-pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure