Motion
205-420CV/TG
Combinaison en PVC traité avec capuchon - 0.42 mm
N° D’ARTICLE MI10644613
N° MFR205-420CV/XL
Prix73.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison en PVC traité avec capuchon - 0.42 mm
N° D’ARTICLE MI10644613
N° MFR205-420CV/XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    23 cm
  • Longueur
    60 cm
  • Taille
    XL
  • Poids
    24 kg
  • Largeur
    38 cm

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Points d’usure renforcés à double rabat tempête
  • Description
    Protéger contre les éclaboussures de liquide et le contact accidentel avec les contaminants. La construction en PVC/nylon/PVC offre la durabilité nécessaire, tandis que des caractéristiques supplémentaires, comme les points d’usure renforcés et les rabats pare-tempête surdimensionnés, ont été ajoutées pour assurer une protection complète.
  • Type de vêtement
    XL
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    616314193781
  • CUP_NON
    616314193781

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON DE PLUIE 205-420CV/XL ET CAPUCHON
  • Le matériau en couches de PVC spécial offre une protection contre les éclaboussures de liquides et les contacts accidentels
  • Nylon haute résistance pour une durabilité accrue
  • Les coutures sont soudées pour améliorer la protection contre la perméation chimique
  • Genoux, coudes et fourche renforcés pour une durabilité accrue
  • Rabat-tempête surdimensionné à l’avant pour une protection supplémentaire
  • Traitée pour offrir une inflammabilité limitée et auto-extinguible (méthode d’essai ASTM D6413 )