Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée5 1/2 po.
- Hauteur7/8 po.
- Longueur8 3/8 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale8 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique8 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 3/8 po.
- Poids de l’outil0.7 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Poids0.7
- Largeur2 1/16 po.
Détails
- CouleurRouge
- DescriptionCoupe-câble 25° Angled-2/0 AWG
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.30.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221020453
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221020453
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Coupe proprement les câbles en cuivre et en aluminium, un et plusieurs fils sans écraser ou déformer.
- Angle de confort de 25 degrés pour une position de travail plus ergonomique.
- Coupe les fils souples jusqu’à 2/0 AWG.
- Ne convient pas aux conducteurs en acier, ACSR ou en cuivre étiré.