Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po.
- Longueur8 2/3 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale8 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique8 2/3 po.
- Largeur d’une seule pièce8 2/3 po.
- Poids de l’outil0.665 lb
- Largeur de l’outil1 13/16 po.
- Poids0.665
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à béton
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221018023
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221018023
Aperçu
- Pour torsader et couper le fil en une seule opération : fiable et économique.
- Bords de coupe trempés par induction, dureté du bord de coupe d’environ 61 HRC.
- Avec tête de 15/32 po, convient aux travaux de pavage de carreaux.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.