Spécifications
Dimensions
- Hauteur15/16 po.
- Longueur8 1/16 po.
- Profondeur globale15/16 po.
- Longueur totale8 po.
- Poids à l’expédition1.395 lb
- Hauteur de pièce unique15/16 po
- Longueur de pièce unique8 1/16 po.
- Largeur d’une seule pièce8 1/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.1 po
- Longueur de la dimension de stockage8.4 po
- Largeur de la dimension de stockage3.8 po.
- Poids de l’outil1.26 lb
- Largeur de l’outil3 2/3 po.
- Poids1.26
- Largeur3 2/3 po.
Détails
- Fini de lameBruni
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces pour système de sertissage
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221022310
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221010331
Aperçu
- Pinces à sertir - matrices de sertissage vendues séparément.
- Un seul outil pour près de 1,000 applications de sertissage.
- Mouvement de matrice de sertissage parallèle.
- Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à des matrices de précision et à un verrou intégré (mécanisme à dégagement automatique).
- La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine.
- Transmission optimale de la force grâce à l’action du levier pour un fonctionnement réduit de la fatigue.
- Poignée confortable.
- Différents localisateurs pour un positionnement précis des connecteurs.
- Des matrices de sertissage supplémentaires sont disponibles sur demande.
- Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale; durci à l’huile.