Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/2 po.
- Longueur1 5/16 po.
- Profondeur globale1/2 po.
- Poids à l’expédition0.115 lb
- Hauteur de pièce unique1/2 po
- Longueur de pièce unique1 5/16 po.
- Largeur d’une seule pièce1 5/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.7 po
- Longueur de la dimension de stockage3.25 po
- Largeur de la dimension de stockage2.05 po.
- Poids de l’outil0.095 lb
- Largeur de l’outil1 3/16 po.
- Poids0.095
- Largeur1 3/16 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier
- CouleurNoir
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionMatrice de sertissage pour fiches modulaires
- Couleur de la poignéeNoir
- Code d’harmonisation8203.20.8000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221006099
- MatérielRoulement à billes en acier
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221006099
- Gamme de calibres de fil0.5 à 2.5 mm2 et 13 à 20 AWG
Aperçu
- Matrice de sertissage pour fiches modulaires.
- Capacité - 0.5 à 2.5 mm2.