Motion
97 49 74

KNIPEX
97 49 74

Matrice de sertissage pour fiches non blindées
N° D’ARTICLE MI10651388
N° MFR97 49 74
Prix436.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 49 74

Matrice de sertissage pour fiches non blindées
N° D’ARTICLE MI10651388
N° MFR97 49 74
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
Prix436.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    1 1/2 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Poids à l’expédition
    0.125 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    1 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/2 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.35 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.3 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2 po.
  • Poids de l’outil
    0.095 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/4 po.
  • Poids
    0.095
  • Largeur
    1 1/4 po.

Détails

  • Fini de lame
    Noir atramentisé
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Matrice de sertissage pour fiches non blindées
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8203.20.8000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015572
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015572
  • Gamme de calibres de fil
    4,6, 8 pôles RJ 10/11/12/45

Aperçu

Description du fabricant
97 49 74 BOUCHONS MOLEX NON BLINDÉS
  • Matrice de sertissage pour les bouchons Molex non blindés.
  • Capacité - 4, 6, 8 pôles RJ 10/11/12/45.