Spécifications
Dimensions
- Hauteur9/16 po.
- Longueur1 1/4 po.
- Profondeur globale9/16 po.
- Poids à l’expédition0.125 lb
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique1 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce1 1/4 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.7 po
- Longueur de la dimension de stockage3.25 po
- Largeur de la dimension de stockage2.05 po.
- Poids de l’outil0.105 lb
- Largeur de l’outil1 3/16 po.
- Poids0.105
- Largeur1 3/16 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier
- CouleurNoir
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionMatrice de sertissage pour connecteurs à fibres optiques (connecteursFSMA-, ST-, SC- et STSC et K)
- Couleur de la poignéeNoir
- Code d’harmonisation8203.20.8000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221015619
- MatérielRoulement à billes en acier
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221015619
- Gamme de calibres de filSW- 3.65, 4.2 et 5.0 et 9/64 po, 11/64 et 13/64 po, capacité de manchon - 4.3, 5.4 et 6.0 et 11/64 po, 7/32 et 1/4 po
Aperçu
- Matrice de sertissage pour connecteurs F-SMA, ST-,SC et STSC/K pour fibre optique.
- Capacité - SW- 9/64 po, 11/64 po et 13/64 po (3.65, 4.2 et 5.0 mm) et capacité du manchon -11/64 po, 7/32 po et 15/64 po (4.3, 5.4 et 6.0 mm).