Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 3/16 po.
- Longueur9 15/16 po.
- Profondeur globale1 3/16 po.
- Longueur totale10 po.
- Poids à l’expédition1.35 lb
- Hauteur de pièce unique1 3/16 po
- Longueur de pièce unique9 15/16 po.
- Largeur d’une seule pièce9 15/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.2 po
- Longueur de la dimension de stockage10.4 po
- Largeur de la dimension de stockage4 po.
- Poids de l’outil1.245 lb
- Largeur de l’outil3 3/16 po.
- Poids1.245
- Largeur3 3/16 po.
Détails
- Fini de lameBruni
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à sertir pour connecteurs à fiche ouverte non isolés (largeur de prise 4.8 et 6.3 mm)
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique antidérapant
- Type de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221015718
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221015718
Aperçu
- Pince à sertir pour les connexions électriques sans soudure.
- Pour sertir les connecteurs à fiche ouverte non isolés.
- Capacité - 0.5 - 6.0 mm2 et 22 - 8 AWG.
- La boîte de vitesses à levier réduit la force de main jusqu'à 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires.
- Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à des matrices de précision et à un verrou intégré (mécanisme à dégagement automatique).
- La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine.
- Fonctionnement à deux mains pour un sertissage facile des gros diamètres de conducteurs.
- Manipulation facile grâce au centre de gravité bien équilibré, à la tête inclinée et aux poignées ergonomiques.
- Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale; durci à l’huile.