Motion
67 05 200

KNIPEX
67 05 200

Pince coupante à grand levier de 8 po
N° D’ARTICLE MI10651566
N° MFR67 05 200
Prix127.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
67 05 200

Pince coupante à grand levier de 8 po
N° D’ARTICLE MI10651566
N° MFR67 05 200
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
Prix127.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    1 57/64 po.
  • Longueur totale
    8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince coupante à grand effet de levier
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003524
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003524

Aperçu

Description du fabricant
67 05 200 EXTRÉMITÉ HAUTE TENSION
  • Bords tranchants à effet de levier élevé pour couper des fils souples, durs et de piano.
  • Capacité de coupe élevée avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Capacité de coupe - jusqu'à 13/64 po pour les fils souples, 5/32 po pour les fils moyens, jusqu'à 1/8 po pour les fils durs et jusqu'à to3/32 po pour les fils de piano.
  • Plaqué chrome pour une meilleure résistance aux produits chimiques.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.