Motion
71 31 160

KNIPEX
71 31 160

Coupe-boulons compacts CoBolt® S de 6 1/4 po – Lame crantée
N° D’ARTICLE MI10651569
N° MFR71 31 160
Prix97.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
71 31 160

Coupe-boulons compacts CoBolt® S de 6 1/4 po – Lame crantée
N° D’ARTICLE MI10651569
N° MFR71 31 160
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
Prix97.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    6 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 1/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.44 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/4 po.
  • Poids
    0.44
  • Largeur
    1 3/4 po.

Détails

  • Fini de lame
    Noir atramentisé
  • Matériau de la lame
    Noir atramentisé
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de coupe du fil dur
    9/64 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    1/8 po.
  • Description
    Coupe-boulons compacts CoBolt® S - Lame crantée
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221027636
  • Matériel
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221027636

Aperçu

Description du fabricant
71 31 160 COBOLETS KNIPEX AVEC ENCASTREMENT
  • Rendement de coupe exceptionnel : 60 % moins d’efforts par rapport aux gouges diagonales conventionnelles à levier élevé.
  • Bords de coupe durcis par induction (environ 64 HRC) pour couper les fils souples, durs et à piano.
  • Coupe des matériaux comme des boulons, des clous, des rivets, etc. jusqu'à 13/64 po (5.3 mm) de diamètre.
  • Performance de coupe exceptionnelle avec un minimum d’effort grâce à la nouvelle conception à levier.
  • Les bords de coupe microstructurés permettent une coupe facile des grandes sections transversales.
  • Surface de préhension sous le joint pour saisir et tirer les fils d’un diamètre de 3/64 po.
  • La lame encastrée facilite la coupe des fils plus épais, le fil ne glissera pas.
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.