Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 3/16 po.
- Longueur8 15/16 po.
- Profondeur globale1 3/16 po.
- Longueur totale9 po.
- Hauteur de pièce unique1 3/16 po
- Longueur de pièce unique8 15/16 po.
- Largeur d’une seule pièce8 15/16 po.
- Poids de l’outil0.595 lb
- Largeur de l’outil3 1/8 po.
- Poids0.595
- Largeur3 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsBords tranchants en acier inoxydable
- CouleurRouge
- Capacité de coupe5/8 po.
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)5/8 po.
- DescriptionCâble Shears-1000V isolé
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé, plastique
- Type de poignée1000V Isolé, plastique
- Code d’harmonisation8203.30.0000
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221005894
- MatérielBords tranchants en acier inoxydable
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221005894
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour les conducteurs en cuivre jusqu'à 1/0 AWG.
- Lames durcies avec précision.
- Le protège-pincement empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- Poignées enduites de plastique 1000V , testées VDE.
- Joint boulonné réglable.