Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur/diamètre2 11/64
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale2.1719 po
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique2 5/32 po.
- Largeur d’une seule pièce2 5/32 po.
- Taille du support9/16 po
- Poids de l’outil0.155 lb
- Largeur de l’outil1 5/32 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome vanadium
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionDouille hexagonale, 1/2 po Drive-1000V Isolé 9/16 po
- Revêtement de finitionPlastique
- Couleur de la poignéeRouge
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221006846
- Matériel50BV30 Acier au chrome vanadium (CR-V)
- Nombre de pièces1
- Pointes de support6 PT
- CUP_NON843221006846
Aperçu
- Prise hexagonale de 1/2 po pour vis à tête hexagonale métriques.
- Conception à 12 points pour moins de glissement et d’arrondissement des coins.
- Pour les largeurs sur les plats de 9/16 po.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier au vanadium chromé chromé.