Motion
00 20 15

KNIPEX
00 20 15

Ensemble d’outils isolés 4 pièces 1000V dans un étui
N° D’ARTICLE MI10652200
N° MFR00 20 15
Prix331.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 15

Ensemble d’outils isolés 4 pièces 1000V dans un étui
N° D’ARTICLE MI10652200
N° MFR00 20 15
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
Prix331.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    03 06 180, 11 06 160, 26 16 200, 70 06 160
  • Hauteur ou largeur totale
    10 15/16 po.
  • Poids de l’outil
    3.215 lb
  • Largeur de l’outil
    10 15/16 po.
  • Poids
    3.215

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble d’outils isolés 4 pièces 1000V dans un étui
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Accessoires inclus
    Comprend : (1) pince combinée 03 06 180 , (1) pince à dénuder 11 06 160 , (1) pince coupante latérale à bec scié 26 16 200 , (1) coupe-fils diagonal 70 06 160 et (1) étui de rangement.
  • Comprend
    11 06 160, 26 16 200, 70 06 160, Boîtier de rangement, 03 06 180
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004897
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    4
  • Type d’ensemble
    Ensemble de pinces
  • CUP_NON
    843221004897

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTIER COMPACT 00 20 15 4 PIÈCES AVEC VDE
  • Quatre des pinces isolées chromées les plus vendues de KNIPEX dans une seule trousse.
  • Comprend : (1) pince combinée 03 06 180 , (1) pince à dénuder 11 06 160 , (1) pince coupante latérale à bec scié 26 16 200 , (1) coupe-fils diagonal 70 06 160 et (1) étui de rangement.
  • Boîtier en plastique de haute qualité résistant aux chocs.
  • Comprend également un insert en mousse pour maintenir les outils en place lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
  • Tous les outils isolés répondent aux exigences de la norme ASTM F1505.