Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/8 po.
- Longueur1 1/4 po.
- Profondeur globale3/8 po.
- Poids à l’expédition0.09 lb
- Hauteur de pièce unique3/8 po
- Longueur de pièce unique1 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce1 1/4 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.45 po
- Longueur de la dimension de stockage3.25 po
- Largeur de la dimension de stockage2.05 po.
- Poids de l’outil0.075 lb
- Largeur de l’outil1 3/16 po.
- Poids0.075
- Largeur1 3/16 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier
- CouleurNoir
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionMatrice de sertissage pour connecteurs solaires (Huber et Suhner)
- Couleur de la poignéeNoir
- Code d’harmonisation8203.20.8000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221010249
- MatérielRoulement à billes en acier
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221010249
- Gamme de calibres de fil4.0 + 6.0 mm2
Aperçu
- Matrices de sertissage pour connecteurs de câble solaire (Huber + Suhner) 4.0 + 6.0 mm2.