Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/16 po.
- Longueur1 1/4 po.
- Profondeur globale7/16 po.
- Poids à l’expédition0.1 lb
- Hauteur de pièce unique7/16 po
- Longueur de pièce unique1 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce1 1/4 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.7 po
- Longueur de la dimension de stockage3.3 po
- Largeur de la dimension de stockage2 po.
- Poids de l’outil0.075 lb
- Largeur de l’outil1 1/4 po.
- Poids0.075
- Largeur1 1/4 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier
- CouleurNoir
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionMatrice de sertissage pour connecteurs de câble solaire tournés (Tyco)
- Couleur de la poignéeNoir
- Code d’harmonisation8203.20.8000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221010317
- MatérielRoulement à billes en acier
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221010317
Aperçu
- Matrices de sertissage pour connecteurs de câble solaire (Tyco) 1.5 - 6.0 mm2.