Motion
12 69 23

KNIPEX
12 69 23

Arrêt de longueur pour 12 62 180
N° D’ARTICLE MI10652296
N° MFR12 69 23
Prix11.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 69 23

Arrêt de longueur pour 12 62 180
N° D’ARTICLE MI10652296
N° MFR12 69 23
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
Prix11.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/16 po.
  • Longueur
    2/3 po.
  • Profondeur globale
    5/16 po.
  • Poids à l’expédition
    0.01 lb
  • Hauteur de pièce unique
    5/16 po
  • Longueur de pièce unique
    2/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    2/3 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.45 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.8 po.
  • Poids de l’outil
    0.01 lb
  • Largeur de l’outil
    5/16 po.
  • Poids
    0.01
  • Largeur
    5/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Arrêt de longueur pour 12 62 180
  • À utiliser avec
    12 62 180
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9995
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011536
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
ARRÊT DE LONGUEUR 12 69 23 POUR 12 62 180
  • 1 butée de longueur de rechange pour 12 62 180.
  • Assure la même longueur de dénudage pour les tâches répétitives.
  • Fabriqué en plastique et facilement remplaçable.