Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/16 po.
- Longueur3/4 po.
- Profondeur globale3/16 po.
- Poids à l’expédition0.015 lb
- Hauteur de pièce unique3/16 po
- Longueur de pièce unique3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce3/4 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.3 po
- Longueur de la dimension de stockage4.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.8 po.
- Poids de l’outil0.0088 lb
- Largeur de l’outil3/8 po.
- Poids0.0088
- Largeur3/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CouleurNoir
- Pays d’origineItalie
- DescriptionLames de rechange pour 15 11 120, 3/64" (1.0 mm)
- À utiliser avec15 11 120
- Couleur de la poignéeNoir
- Code d’harmonisation8203.20.2000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireBordure de coupe
- Numéro CUP du fabricant843221004019
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Acier.
- Lames de dénudage de rechange pour 15 11 120.
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique.
- Pour retirer les revêtements isolants des fils.
- Dénude le fil de 1.0 mm de diamètre.
- Magnétique.