Motion
95 39 870

KNIPEX
95 39 870

Lames de rechange 11", amovibles 95 32 100
N° D’ARTICLE MI10652334
N° MFR95 39 870
Prix510.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 39 870

Lames de rechange 11", amovibles 95 32 100
N° D’ARTICLE MI10652334
N° MFR95 39 870
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
Prix510.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/16 po.
  • Longueur
    10 15/16 po.
  • Profondeur globale
    5/16 po.
  • Longueur totale
    11 po.
  • Poids à l’expédition
    2.935 lb
  • Hauteur de pièce unique
    5/16 po
  • Longueur de pièce unique
    10 15/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 15/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.9 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.95 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.15 po.
  • Poids de l’outil
    2.89 lb
  • Largeur de l’outil
    6 11/16 po.
  • Poids
    2.89
  • Largeur
    6 11/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil de haute qualité de qualité spéciale, durci à l’huile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Capacité de coupe
    3 15/16 po.
  • Description
    Lames de rechange, amovibles 95 32 100
  • À utiliser avec
    95 32 100
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8203.30.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015244
  • Matériel
    Acier à outil de haute qualité de qualité spéciale, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015244

Aperçu

Description du fabricant
95 39 870 LAMES DE RECHANGE, AMOVIBLES 95 32
  • Lames de rechange, amovibles pour 95 32 100.
  • La lame est faite d’acier à outil de haute qualité, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good