Motion
87 19 250

KNIPEX
87 19 250

Ressort de rechange pour 87 11 250
N° D’ARTICLE MI10652348
N° MFR87 19 250
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 19 250

Ressort de rechange pour 87 11 250
N° D’ARTICLE MI10652348
N° MFR87 19 250
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
Prix12.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/32 po.
  • Longueur
    7/8 po.
  • Profondeur globale
    5/32 po.
  • Hauteur de pièce unique
    5/32 po
  • Longueur de pièce unique
    7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.005 lb
  • Largeur de l’outil
    1/5 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ressort de rechange pour 87 11 250
  • À utiliser avec
    87 11 250
  • Numéro CUP du fabricant
    843221014193
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221014193

Aperçu

Description du fabricant
87 19 250 RESSORT DE RECHANGE POUR 87 11 250
  • 1 ressort de rechange pour 87 11 250.