Motion
85 59 250 A

KNIPEX
85 59 250 A

Embouts remplaçables pour collier de serrage à ressort pour 85 51 250 A, 85 51 250 AF
N° D’ARTICLE MI10652349
N° MFR85 59 250 A
Prix44.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
85 59 250 A

Embouts remplaçables pour collier de serrage à ressort pour 85 51 250 A, 85 51 250 AF
N° D’ARTICLE MI10652349
N° MFR85 59 250 A
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
Prix44.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/4 po.
  • Longueur
    5/16 po.
  • Profondeur globale
    1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.01 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1/4 po
  • Longueur de pièce unique
    5/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.45 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.75 po.
  • Poids de l’outil
    0.01 lb
  • Largeur de l’outil
    5/16 po.
  • Poids
    0.01
  • Largeur
    5/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Embouts remplaçables pour collier de serrage à ressort pour 85 51 250 A, 85 51 250 AF
  • À utiliser avec
    85 51 250 A
  • Code d’harmonisation
    8203.20.2000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221024895
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile

Aperçu

Description du fabricant
85 59 250 A PINCE DE TUYAU RESSORT
  • Embouts remplaçables pour collier de serrage à ressort pour AF 85 51 180 A, 85 51 250 A et 85 51 250 .
  • Les embouts de rechange comprennent deux embouts de rechange : un pour la mâchoire supérieure et un pour la mâchoire inférieure.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif