Motion
9K C312 00003

KNIPEX
9K C312 00003

Sac à outils à roulettes de 21 3/4 po et 7 poches, vide
N° D’ARTICLE MI10652382
N° MFR9K C312 00003
Prix55.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K C312 00003

Sac à outils à roulettes de 21 3/4 po et 7 poches, vide
N° D’ARTICLE MI10652382
N° MFR9K C312 00003
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
Prix55.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/16 po.
  • Longueur
    21 13/16 po.
  • Profondeur globale
    1 1/16 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    12 1/4 po.
  • Longueur totale
    21 3/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/16 po
  • Longueur de pièce unique
    21 13/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    21 13/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.385 lb
  • Largeur de l’outil
    12 1/4 po.
  • Poids
    0.385
  • Largeur
    12 1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Tissu en polyester
  • Couleur
    Noir
  • Description
    7 Sac à outils de poche, vide
  • Caractéristiques et avantages
    • La conception à rouler offre un moyen pratique de ranger les outils et de les transporter. •Le sac garde les outils bien organisés et se déroule pour un accès rapide. •La boucle de dégagement latérale double facilite l’ouverture et la fermeture. •7 fentes pour outils pour ranger chaque outil. •Outils non inclus.
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221025298
  • Matériel
    Tissu en polyester
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de stockage
    Rouleau
  • CUP_NON
    843221025298

Aperçu

Description du fabricant
9K ROULEAU À OUTILS NOIR DE C312 00003 7 PIÈCES
  • La conception à rouler offre un moyen pratique de ranger les outils et de les transporter.
  • Le sac garde les outils bien organisés et se déroule pour un accès rapide.
  • La boucle de dégagement latérale double facilite l’ouverture et la fermeture.
  • 7 fentes à outils pour ranger chaque outil.
  • Outils non inclus.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif