Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique8 5/16 po.
- Largeur d’une seule pièce8 5/16 po.
- Poids de l’outil0.825 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.825
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau de la lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Capacité de coupe du fil dur5/32 po.
- Capacité de coupe du câble à piano9/64 po.
- DescriptionCoupe-boulons compacts angulaires CoBolt® à grand effet de levier 20° , fixation attachée
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMince à attaches multicomposants
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221021610
- MatérielAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse20 °
- CUP_NON843221021610
Aperçu
- Rendement de coupe exceptionnel : 60 % moins d’efforts par rapport aux gouges diagonales conventionnelles à levier élevé.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 64 HRC) pour couper les fils souples, durs et à piano.
- Coupe des matériaux comme des boulons, des clous, des rivets, etc. jusqu'à 1/4 po (6.0 mm) de diamètre.
- Performance de coupe exceptionnelle avec un minimum d’effort grâce à la nouvelle conception à levier.
- Les bords de coupe microstructurés permettent une coupe facile des grandes sections transversales.
- Surface de préhension sous le joint pour saisir et tirer les fils d’un diamètre de 3/64 po.
- Tête inclinée 20˚ avec barre de joint à un côté et bord de coupe diagonal pour une coupe affleurante; avec espace pour la prise.
- Lame droite.
- Le ressort d’ouverture et le dispositif de verrouillage sont intégrés aux poignées pour un travail confortable et un transport protégé.
- Pinces avec point d’attache intégré pour système de protection contre les chutes d’outils.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.