Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatiblejusqu’à 8 AWG
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique6 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/2 po.
- Poids de l’outil0.38 lb
- Largeur de l’outil2 5/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à dénuder les extrémités
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221001506
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage13/64 po (5.0 mm)
- CUP_NON843221001506
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour les conducteurs simples, multibrins et fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc d’un diamètre maximal de 13/64 po (5.0 mm).
- Réglage facile du diamètre requis du fil plein ou toronné avec vis moletée et contre-écrou.
- Convient aux fils jusqu’à 8 AWG.
- Acier à outils spécial, forgé et durci à l’huile.