Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique6 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 5/8 po.
- Poids de l’outil0.38 lb
- Largeur de l’outil2 1/4 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à dénuder les extrémités
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221003852
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003852
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour conducteurs simples, multibrins et fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc.
- Réglage facile du diamètre du fil massif ou toronné avec vis moletée et contre-écrou.
- Convient aux fils de calibre 7 AWG.