Motion
GRILLE 1130T-4545 TYPE F

DODGE
1130T-4545 GRID TYPE F

Concentrateur de couplage de grille - Maximum 4.9375 po, diamètre d’alésage minimum 1.9375 po
N° D’ARTICLE MI10655007
N° MFR1130T-4545 GRID TYPE F
Prix2,473.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1130T-4545 GRID TYPE F

Concentrateur de couplage de grille - Maximum 4.9375 po, diamètre d’alésage minimum 1.9375 po
N° D’ARTICLE MI10655007
N° MFR1130T-4545 GRID TYPE F
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
Votre prix2,473.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Alésage Diamètre  
    Maximum 4.9375 po, minimum 1.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    4.5 po
  • Taille de la bague
    4545
  • Taille du raccord
    1130
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur
    8.56 po
  • Désalignement parallèle
    0.012 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    174.3 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    110000.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    110000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
1130T TL HUB 4545 393257