Motion
2051-M (8)

HEXARMOR
2051-M (8)

Doublure en tricot Hi-vis Orange A7 , taille M
N° D’ARTICLE MI10658954
N° MFR2051-M (8)
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2051-M (8)

Doublure en tricot Hi-vis Orange A7 , taille M
N° D’ARTICLE MI10658954
N° MFR2051-M (8)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Orange
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    1X42F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Sèche
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.93.8800
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2051-M (8)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013028823
  • Matériel
    Mélange de fibre de verre en acier PEHP
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013028823

Aperçu

Description du fabricant
2051-M (8) DOUBLURE HAUTE DE MÉLANGE DE CORTICAL
  • Tricot léger en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13 avec protection contre les coupures de niveau A7 ANSI/ISEA à 360 degrés Peut être utilisé comme gant ou sous un gant avec protection supérieure appropriée La couleur haute visibilité améliore la visibilité et la conformité Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Lavable pour une durée de vie prolongée Dextérité et tactilité ultimes