Motion
JSTV2728CS07RD

PROTO TOOLS
JSTV2728CS07RD

coffres à outils, armoires et rangements – 7 tiroirs, 27.1250 po de large, 22.3750 po de profondeur, 27.6667 po de haut, rouge, coffre supérieur
N° D’ARTICLE MI10661353
N° MFRJSTV2728CS07RD
Prix2,011.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSTV2728CS07RD

coffres à outils, armoires et rangements – 7 tiroirs, 27.1250 po de large, 22.3750 po de profondeur, 27.6667 po de haut, rouge, coffre supérieur
N° D’ARTICLE MI10661353
N° MFRJSTV2728CS07RD
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
Prix2,011.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22-3/8 po
  • Hauteur
    27-2/3 po
  • Poids
    124 lb
  • Largeur
    27-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pouces cubiques
    7409 po3
  • Comprend
    Tiroir 1 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir 2 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D | Tiroir 3 : 21 po L x 1.56 po H x 19.43 po D
  • Capacité de charge
    125 à 200 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662679191474
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tiroirs
    7
  • Type
    Haut de la poitrine
  • CUP_NON
    662679191474
  • Capacité de poids
    875 lb

Aperçu

Description du fabricant
JSTV2728CS07RD PROTO27" 7-DRAWER SINGLE
  • Capacité de poids du tiroir 25 % supérieure à celle de la série 540
  • Glissières à fermeture en douceur – aide à maintenir l’organisation, résistant à l’ouverture accidentelle
  • Les glissières à roulement à billes offrent une capacité de charge de tiroir de 125 lb
  • Peinture de première qualité résistante à la corrosion : résistante aux fluides hydrauliques, aux huiles, aux graisses et au skydrol
  • Armoires et tiroirs en acier de calibre 18 offrant un support robuste pour les outils et l’équipement
  • Verrou tubulaire de première qualité qui maintient le contenu en sécurité
  • Tiroirs à extension complète offrant un accès facile aux articles entreposés
  • Comprend des doublures de tiroir.