Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0050 po
- Diamètre de la brosse5/8 po
- Longueur de la brosse1.0000 po
- Diamètre0.6250 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Longueur totale3.5000 po
- Diamètre de la tige0.1875 po
- Diamètre de la tige3/16 po
- Longueur de la tige2-1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseTube
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de produitBrosses à tube internes
- Type de spiraleCélibataire
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
Aperçu
- Longueur continue unique de fil de tige en acier inoxydable
- Une seule spirale de remplissage de fil serti pour une action de brossage plus flexible
- À utiliser sur les trous borgnes lisses ou filetés