Motion
21110V
Brosse à tube électrique de 3/4 po, 0,006 po Remplissage de fil d’acier, 2-1/
N° D’ARTICLE MI10663023
N° MFR21110V
Prix22.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube électrique de 3/4 po, 0,006 po Remplissage de fil d’acier, 2-1/
N° D’ARTICLE MI10663023
N° MFR21110V
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
Prix22.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0060 po
  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Diamètre
    0.7500 po
  • Diamètre de remplissage
    0.006 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    3.0000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Double spirale torsadée
  • Type de brosse
    Tube
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Grossière
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double
  • Matériau de la tige
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
21110V BROSSE À TUBE ÉLECTRIQUE DE 3/4 PO, 0,006 PO ACIER
  • Quatre fils de tige et une double spirale de matériau de remplissage de fil droit
  • Procure une action agressive de nettoyage et d’ébavurage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté