Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Numéro de grain80
- Description longueLa 30727V est une meule à lamelles montée avec un calibre de 80 , avec un diamètre de roue de 3 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 23,000 tr/min, adaptée au mélange de grandes surfaces.
- Numéro CUP du fabricant821578832608
- Rpm max.23000 tr/min
Aperçu
- Offrir une coupe rapide à un prix avantageux
- Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
- Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations