Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge8000 lb
- Numéro CUP du fabricant691215227032
- Type de produitRoulettes de plaque
- Plaque supérieure4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Type de matériau de roueAcier