Motion
BV3L1250NA4321

DELAWARE MFG IND CORP
BV3L1250NA4321

Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 400 psi max., 1-1/4 po., corps en aluminium
N° D’ARTICLE MI10665740
N° MFRBV3L1250NA4321
Prix201.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BV3L1250NA4321

Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 400 psi max., 1-1/4 po., corps en aluminium
N° D’ARTICLE MI10665740
N° MFRBV3L1250NA4321
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
Prix201.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.6100 po
  • Taille du port
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de connexion
    NPT
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne d’inverseur multivoies
  • Série
    BV3L
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Laiton
  • Type
    Vanne d’inverseur multivoies

Aperçu

Description du fabricant
BV3L1250NA4321 3-WAY VANNE À BILLE LP 1.25 PO