Motion
BVALP20N20FM4321AZZN

DELAWARE MFG IND CORP
BVALP20N20FM4321AZZN

Robinet à bille - 400 psi max., 2.0000 po., corps en aluminium, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10669277
N° MFRBVALP20N20FM4321AZZN
Prix580.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVALP20N20FM4321AZZN

Robinet à bille - 400 psi max., 2.0000 po., corps en aluminium, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10669277
N° MFRBVALP20N20FM4321AZZN
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
Prix580.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de connexion
    NPT
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne d’alésage
  • Série
    SOUPAPE
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Laiton
  • Type
    Vanne d’alésage

Aperçu

Description du fabricant
BVALP20N20FM4321AZZN BVALP 2 PO C.61 FLG,