Motion
BVDMF20FL4221AZZNZB

DELAWARE MFG IND CORP
BVDMF20FL4221AZZNZB

Robinet à bille - 6000 psi max., 2.0000 po., corps en aluminium, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10669731
N° MFRBVDMF20FL4221AZZNZB
Prix1,022.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVDMF20FL4221AZZNZB

Robinet à bille - 6000 psi max., 2.0000 po., corps en aluminium, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI10669731
N° MFRBVDMF20FL4221AZZNZB
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
Prix1,022.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.1100 po
  • Taille du port
    2.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Connexion
    Code SAE 61
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de montage
    Captive directe
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVDMF
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier inoxydable
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVDMF20FL4221AZZNZB BVDMF 2" C.61 ALUM,