Motion
BVMM12504111AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVMM12504111AZZA

2-Way – 2-Way, 6000 psi max., 1-1/4 po., corps en acier au carbone, poignée à manivelle
N° D’ARTICLE MI10672881
N° MFRBVMM12504111AZZA
Prix1,037.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVMM12504111AZZA

2-Way – 2-Way, 6000 psi max., 1-1/4 po., corps en acier au carbone, poignée à manivelle
N° D’ARTICLE MI10672881
N° MFRBVMM12504111AZZA
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
Prix1,037.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.4100 po
  • Longueur totale
    7.6300 po
  • Taille du port
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de montage
    Collecteur
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    BVMM
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BVMM12504111AZZA CH COLLECTEUR MT BV 1-1/4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon