Motion
CVH051250S21
Pression de fissuration de 5 psi, débit max. de 70 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10673981
N° MFRCVH051250S21
Prix524.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 5 psi, débit max. de 70 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI10673981
N° MFRCVH051250S21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix524.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression de fissuration
    5 psi
  • Débit maximum
    70 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CVH051250S21 CVH 1" SAE, 5PSI FISSURES,