Motion
2065-L (9)

HEXARMOR
2065-L (9)

Gants de sécurité HexArmor - taille G ou 9, niveau de coupe ANSI A4, gants de sécurité
N° D’ARTICLE MI10683163
N° MFR2065-L (9)
Prix17.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2065-L (9)

Gants de sécurité HexArmor - taille G ou 9, niveau de coupe ANSI A4, gants de sécurité
N° D’ARTICLE MI10683163
N° MFR2065-L (9)
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
Prix17.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    10
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X42D
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Sec, huile, humide
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Mélange de PEHP et de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange de PEHP et de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    Mélange de PEHP et de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2065-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013028694
  • Matériel
    Mélange de PEHP et de fibre de verre, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013028694

Aperçu

Description du fabricant
GANT 22065-L (9) AVEC COUCHE EN NITRILE INTÉGRALE
  • Le revêtement en nitrile entièrement plat offre une résistance à l’eau de 360° et une protection contre les coupures de niveau A4 ANSI/ISEA Construction sans couture de la coquille en mélange de PEHP, de fibre de verre et de nylon de calibre 13 pour un confort et une respirabilité accrus Le revêtement flexible en nitrile sablé offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures tout en offrant de la dextérité et de la tactilité Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Lavable pour une durée de vie prolongée