Spécifications
Dimensions
- Taille3X
Détails
- Classe ANSIANSI/ISEA Type R Classe 3
- CouleurJaune
- Catalogue du fabricant
- Matériel5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
Aperçu
- FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
- Technologie de contrôle des odeurs
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Évacue l’humidité et laisse circuler l’air
- Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
- Col chemisier sans étiquette
- Réduit la transpiration jusqu’à 34 %
- Tissu très extensible pour un confort supérieur