Spécifications
Dimensions
- Taille des gants8 po
- Taille8 po
Détails
- CouleurNoir
- Catalogue du fabricant
- MatérielCaoutchouc/Cuir
- CUP_NON845811073993
Aperçu
- Les gants de tension en caoutchouc sont testés électriquement et marqués avec la date de test initiale
- Les gants en tricot Enespro® FR peuvent être utilisés avec la tension du caoutchouc comme doublure pour une protection supplémentaire
- Les gants en tricot Enespro® FR s’étirent pour plus de flexibilité et de dextérité
- Gants en tricot ignifuge Enespro® RG : convient aux gants de tension en caoutchouc de taille 8-11
- Gants en tricot ignifuge Enespro® G : convient aux gants en caoutchouc de tension de taille 10-12
- Classe 0 - Tension d'utilisation maximale 1,000V CA/1,500V CC