Spécifications
Détails
- Cote anti-arcs8 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant848774025924
- Matériel5.5 oz Mélange de sergé OPF TECGEN SELECT®
- Type de produitCombinaisons
- CUP_NON848774025924
Aperçu
Description du fabricant
TCGSCWN00116MDRG00 TECGEN POUR FEMMES FR
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Silhouette profilée avec bande de taille élastique
- Poches latérales avec boutons-pression
- Fermeture à glissière bidirectionnelle pour un enfilage facile
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Tissu léger et respirant
- Évacuation de l’humidité et taux de séchage inégalés
- Deux poches à rabat sur la poitrine