Spécifications
Dimensions
- TailleM ou taille 8
Détails
- CouleurGris/Orange
- À utiliser avecGants
- Numéro CUP du fabricant845811051182
- MatérielCuir
- TypeProtecteur en cuir avec pince de serrage
- CUP_NON845811051182
Aperçu
- Des gants de protection en cuir doivent être utilisés chaque fois que des gants de protection contre la tension en caoutchouc sont utilisés
- Les gants de tension en caoutchouc de classe 2 doivent être portés avec des gants protecteurs en cuir de 12 po (vendus séparément)
- Les gants de protection en cuir n’ont pas besoin d’être marqués d’une date
- Arc électrique