Spécifications
Dimensions
- Poids7.3 oz
Détails
- Classe ANSIANSI/ISEA Type R Classe 3
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 70E, ANSI/ISEA 107 Type R Classe 3, ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269
- Cote anti-arcs10 cal/cm2
- CouleurJaune fluorescent
- DescriptionT-shirt haute visibilité à manches longues DRIFIRE StrongknitTM FR, classe 3
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811013876
- MatérielDrifire
- Gamme de produitsDRIFIRE StrongknitTM
- SérieFR
- Style chemiseT-shirt
- Style de manchesChandail à manches longues
- CUP_NON845811013876
Aperçu
- Tissu léger et respirant en coton Pima
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Gestion de l’humidité haute performance pour un confort maximal
- Technologie de contrôle des odeurs
- FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
- Poche avant gauche sur la poitrine
- Identifier rapidement la conformité avec l’étiquetage extérieur
- Col côtelé pour conserver sa forme