Motion
0970-20
PACKOUT™ 2.5 gallons humide/D
N° D’ARTICLE MI10696745
N° MFR0970-20
Prix240.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PACKOUT™ 2.5 gallons humide/D
N° D’ARTICLE MI10696745
N° MFR0970-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix240.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.8 po
  • Poids
    11.3 lb

Détails

  • Intensité
    12.0 A
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    Filtre HEPA, tuyau flexible, buse utilitaire, outil plat, adaptateur pour outil électrique
  • Numéro CUP du fabricant
    045242567591
  • Capacité du réservoir
    2.5 gal (É.-U.)
  • Tension
    18.0 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
0970-20 2.5 GAL ASPIRATEUR MOUILLÉ/SÉCHÉ
  • Aspiration jusqu’à 70 % plus importante
  • Mobilité inégalée, moins de temps d’arrêt
  • Jusqu’à 2X plus silencieux
  • 50 pi3/min
  • 47 po. Le système de levage d’eau fournit une aspiration puissante pour les applications humides et sèches
  • Niveau de puissance sonore : 87 dB(A)
  • Entièrement compatible avec le système de rangement modulaire Milwaukee PACKOUT
  • Capacité : 2.5 gallons
  • Conformité aux données objectives de l’OSHA pour certaines applications produisant de la poussière de silice
  • Orifice de soufflerie intégré
  • Interrupteur haut/bas
  • Rangement organisé à bord : flexible, buse utilitaire, outil plat