Motion
SUCSFLSQK205-16/FVSL613

TIMKEN
SUCSFLSQK205-16/FVSL613

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10703364
N° MFRSUCSFLSQK205-16/FVSL613
Prix923.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCSFLSQK205-16/FVSL613

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10703364
N° MFRSUCSFLSQK205-16/FVSL613
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
Prix923.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po

Détails

  • Numéro de palier
    SUC205-16/FVSL613
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Lubrifiant solide de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085706063436
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    085706064280

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE INTÉRIEURE LARGE SUCSFLSQK205-16/FVSL613
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon