Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre11-5/8 po
- Taille de l’arbre11-5/8 po
- Diamètre du trou central0.3750 po | 9.53 mm
- Diamètre total3 po
- Épaisseur globale0.22 po
- Largeur totale0.22 po
- Poids0.163 lb
- Diamètre de la roue3.0000 po
- Épaisseur de la roue0.2200 po
- Largeur0.2200 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium céramique
- ApplicationRetrait de soudure | Meulage
- Type d’arbreFileté
- Type de pièce jointeÉcrou de retenue
- Type de cautionnementRésine
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Conçu pour le meulage de soudure difficile - Le renforcement du canevas d’écran en toile de fibre de verre ajoute de la résistance et de la durée de vie de la meule - L’abrasif minéral en oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces - taille 3” , épaisseur 3/16” est idéal pour les meuleuses à angle droit et les applications de meulage difficiles d’accès
- Compatibilité des machinesMeuleuses à angle droit
- Numéro CUP du fabricant00051131019911
- MatérielCéramique
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule
- CUP_NON00051131019911
- Type de roueT1
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- Conçu pour le meulage de soudure difficile - Le renforcement du canevas d’écran en toile de fibre de verre ajoute de la résistance et de la durée de vie de la meule - L’abrasif minéral en oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces - taille 3” , épaisseur 3/16” est idéal pour les meuleuses à angle droit et les applications de meulage difficiles d’accès
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.