Motion
08B-G1 CL AVEC MAILLON DE CORNET D'ÉLITE SUPÉRIEUR EN CAOUTCHOUC

IWIS
08B-G1 CL W/RUBBER TOP ELITE CONN LINK

Maillon de jonction enclenchable de style chaîne à rouleaux supérieure en caoutchouc - série British Standard-Gripper, pas de 08B-1 G1 / 1/2 po, riveté, 1 toron
N° D’ARTICLE MI10741085
N° MFR08B-G1 CL W/RUBBER TOP ELITE CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
08B-G1 CL W/RUBBER TOP ELITE CONN LINK

Maillon de jonction enclenchable de style chaîne à rouleaux supérieure en caoutchouc - série British Standard-Gripper, pas de 08B-1 G1 / 1/2 po, riveté, 1 toron
N° D’ARTICLE MI10741085
N° MFR08B-G1 CL W/RUBBER TOP ELITE CONN LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08B-1 G1 / 1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.60 mm
  • Diamètre de la broche
    4.45 mm
  • Longueur de la goupille
    20.00 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    8.51 mm
  • Largeur du rouleau
    7.75 mm
  • Poids
    0.04 lb
  • Poids par pied
    0.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08B-1 G1 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648611584
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Pince standard britannique
  • CUP_NON
    847648611584

Aperçu

Description du fabricant
08B-G1 CL AVEC MAILLON DE CORNET D'ÉLITE SUPÉRIEUR EN CAOUTCHOUC
  • Les chaînes à rouleaux avec profilé en élastomère sont idéales pour les applications où les marchandises fragiles nécessitent une manipulation douce du convoyeur.
  • Les chaînes ELITE sont utilisées pour le transport de marchandises qui ne doivent pas être égratignées, comme la tôle enduite ou mince, les planches de bois ou les tuyaux rabotés.
  • Le matériau utilisé par Iwis pour la gamme de produits ELITE est le caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) avec une dureté de 80 Shore A.
  • NBR offre la combinaison optimale de friction cohérente, de résistance à l’abrasion et de durabilité.
  • D’autres types de profil sont possibles pour des applications spéciales et peuvent être fournis sur demande.