Motion
10B-2SS LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
10B-2SS SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 10B-2 SS / 5/8 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741153
N° MFR10B-2SS SCCL ELITE CONN LINK
Prix27.30 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
10B-2SS SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 10B-2 SS / 5/8 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741153
N° MFR10B-2SS SCCL ELITE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.30 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10B-2 SS/ 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.73 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.60 mm
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Longueur de la goupille
    36.20 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.65 mm
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    1.24 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    10B-2 SS/ 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648028399
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648028399

Aperçu

Description du fabricant
10B-2SS LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.